Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506109 Spiralkabel H07BQ-F 400mm / 1600mm 3G 2.50mm² Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R649672
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506109
EAN/GTIN:
     4011376757494
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h07bq-f

Features:
Feindrähtiger Kupferleiter
EPR-Isolation
Polyurethan Außenmantel
Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506109
Typ:
1506109
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
3 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.