Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Headset/Sprechgarnitur Headset AE 31-PT07 Security mit PTT 41990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R649832
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     41990
EAN/GTIN:
     4032661419903
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset für Funkgerät
Durch den “Clear Tube” ein sehr professionelles Headset für den unauffälligen Einsatz im Security-Bereich. Mit separater Sendetaste (PTT) und Vox/PTTUmschaltung.
Features:
Anschluss: Doppelstecker 3,5/2,5 mm.
Lieferumfang:
1x AE31-PT07 Security Headset
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
1.5 cm
Passend für (Details):
für Funkgeräte mit 2,5/3,5 mm Klinkenstecker Midland/Albrecht-Buchsenbelegung
Gewicht:
0.07 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Headset/Sprechgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, kopfhörer 3,5mm, sprechgarnitur funkgerät, albrecht kopfhörer, Albrecht, Headset AE 31-PT07 Security mit PTT, Funkzubehör, Funk-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,10*
€ 28,59*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 28,61*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 39,93*
€ 54,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.