Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 20322 Diesellok V10C der Pressnitztalbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R649962
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     20322
EAN/GTIN:
     4011525203223
Suchbegriffe:
Diesellok 2m
Diesellok IIm
Diesellokomotive 2m
Diesellokomotive IIm
Von der kleinen Diesellok der Baureihe V 10C wurden vom damaligen Lokmotivbau Babelsberg rund 500 Stück gebaut, von denen noch ungefähr 100 Stück bei vielen Museumsbahnen im Einsatz sind. So auch bei der Pressnitztalbahn, bei der die Lok Nr. 199 009-2 im schwarzen Anstrich mit roten Rädern regelmäßig im Einsatz zu sehen ist.
Modell der Dieselok 199 009-2 der Baureihe V 10C, wie sie heute noch bei der Pressnitztalbahn im Einsatz steht. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Alle Radsätze mit einem leistungsstarken Bühler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Führerstandstüren zum Öffnen. Länge über Puffer 29 cm.
Features:
mfx/DCC-Decoder
Hochleistungsmotor
Spitzenlicht digital schaltbar
Mit Sound
Originalgetreue Farbgebung
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
290 mm
Herst.-Teilenr.:
20322
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
G
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,70*
€ 696,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,41*
€ 695,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,19*
€ 640,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.