Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTL31 FTL31-AA4U3AAWDJ PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R663232
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4U3AAWDJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Der Liquiphant FTL31 ist ein vibronischer Grenzstandschalter für Flüssigkeiten. Das Gerät wird zur Überfüllsicherung oder als Trockenlaufschutz für Pumpen in Reinigungsanlagen eingesetzt. Die Messung wird nicht durch Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömung oder Luftblasen beeinflusst und erfordert keine Kalibrierung. Die optionale IO-Link-Fähigkeit ermöglicht eine einfache und zeitsparende Konfiguration.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Energieversorgung; Ausgang: 10-30VDC; 3-Leiter PNP
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensordesign: Max. Prozesstemperatur 150oC/302oF
Sensortyp: Kompaktversion 316L Ra<3,2um/126uin
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Typ:
FTL31
Temperaturbereich:
-40.0 - 70.0 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
70.0 °C
Min. Temperatur:
-40.0 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Endress+Hauser, FTL31, kapazitiver näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,27*
€ 233,76*
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 233,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.