Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BB-146-1 Batteriekoffer 146x Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D), 9V Block (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R665712
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14941020
EAN/GTIN:
     4064161308012
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ideal für alle, die mobil tätig sind
Berufe wie Monteure, Wartungstechniker und Messebauer haben mit dem VOLTCRAFT Batteriekoffer alle gängigen Batterien dabei und können diese gleich am Einsatzort tauschen.

Top Übersicht:
Dank der einzelnen Fächer und Steckplätze im Batterie Organizer haben Sie die Batterien, die Sie gerade benötigen, immer schnell griffbereit. So sparen Sie sich langes Suchen. 62x AA, 57x AAA, 13x 9 V, 8x C und 6x D Batterien und ein Batterieprüfgerät können aufbewahrt werden. Die Innentasche eignet sich ideal zum Aufbewahren von Knopfzellen.

Unterstützung beim Entsorgen von Batterien
Unterwegs kann man getauschte Batterien nicht einfach an Ort und Stelle in den Abfall werfen. Gewechselte Zellen finden in der VOLTCRAFT Tasche Platz, um sie später in der Werkstatt ordnungsgemäß zu entsorgen.

Alle Batterien - wo sie gebraucht werden:
In der Aufbewahrungstasche sind Ihre Batterien gut geschützt und Sie können sie bedenkenlos überall hin mitnehmen. Dank Innentasche verstauen Sie auch Kabel wie z.B. Ladekabel praktisch und übersichtlich.

Smarter Helfer für Business und Haushalt:
In vielen großen und kleinen Unternehmen werden Batterien auf viele Abteilungen und Schreibtischschubladen verteilt gelagert. Dies führt oft dazu, dass die richtige Batterie nicht gefunden wird obwohl sie im Haus vorhanden ist. Ähnliche Probleme kennt man auch in vielen privaten Haushalten. Der VOLTCRAFT Batterie Organizer sorgt hier für Ordnung!

********************************************************************
Nicht Vergessen!
Bestellen Sie auch gleich ihre individuelle Erstbestückung mit VOLTCRAFT Batterien mit.
Features:
Hergestellt aus EVA Material, kratzfest
Verhindert Entladen durch unabsichtliches Überbrücken der Pole von Batterien und Akkus
Platz für bis zu 146 Batterien und ein Batterieprüfgerät
Hinweise:
Batterien und Batterieprüfgerät nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
410 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
600 g
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + Baby (C) + Mono (D) + 9 V Block
Zellen-Zahl:
146
Material (Details):
EVA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Batteriekoffer
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, VOLTCRAFT, BB-146-1, Batterie Organizer, Batterie-Organizer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
429
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 32,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 32,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714065
ab € 4,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714045
ab € 10,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714095
ab € 4,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714020
ab € 8,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714035
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.