Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 52 Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R667082
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57003
EAN/GTIN:
     4211125570033
Suchbegriffe:
Maniküre-Etui
Maniküre-Set
Maniküreset
Nageletui
Das Beurer MP 52 Maniküreset sorgt für gepflegte Hände und Füße. Das schlanke und ergonomische Design liegt gut in der Hand und hilft beim präzisen Formen und Feilen der Nägel. Mit dem besonders leistungsstarken Maniküregerät sorgst du für Spa-Feeling zuhause.
Features:
Stufenlos regelbar, Rechts- und Linkslauf
7 hochwertige Aufsätze zur Nagel- und Hautpflege
Ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung
Lieferumfang:
Maniküreset
7 x Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz
10 Einwegaufsätze aus Sandpapier
USB-C-Kabel mit Netzadapter
Aufbewahrungsbeutel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
142 mm
Breite:
21 mm
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Weitere Suchbegriffe: Nagelpflegeset, maniküre etui, Beurer, MP 52, Pediküre Gerät, Manikür Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 47,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,24*
€ 60,06*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 64,03*
3
Frei Haus
ab € 51,98667*
€ 66,38667*
3
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.