Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 17 Haartrockner Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R667092
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10072
EAN/GTIN:
     4211125100728
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Beurer HC 17 Haartrockner lässt sich durch seinen klappbaren Griff platzsparend überall hin mitnehmen. Trotz der geringen Größe bietet der Föhn 2 Heiz- und Gebläsestufen mit leistungsstarken 1300 Watt und wird so zu Ihrem liebsten Reisebegleiter. Dank der Aufhängeöse ist ein einfaches Verstauen ohne Probleme möglich.
Features:
Platzsparend durch klappbaren Griff
Leistungsstarke 1300 Watt
2 Heiz- und Gebläsestufen
Lieferumfang:
Klappbarer Kompakthaartrockner
Profidüse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1300 W
Höhe:
222 mm
Länge:
140 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
359 g
Gebläse-Stufen:
2
Herstellerfarbe:
Lila
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: föhn, Beurer, HC 17, Luftdusche
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 18,32*
€ 5,00*
ab € 15,05*
€ 20,11*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,07*
€ 20,19*
4 Tage
12
€ 9,45*
ab € 15,63*
€ 20,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.