Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 4700-1008 Digitales 3-Punkt-Bohrmessgerät mit Schnappverschluss 30 - 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R680792
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     4700-1008
EAN/GTIN:
     4064161307510
Suchbegriffe:
Dasqua
Jedes Stück des 3-Punkt-Bohrungsmessgeräts wird streng auf Zuverlässigkeit für die Präzisionsmessung geprüft, die Herstellung entspricht der deutschen Norm DIN 863
Dasqua Digital 3-Punkt-Bohrungsmessgerät hat auch die gleiche fortschrittliche Original-Funktion.
Mit Dasqua Original Chips müssen Sie den Nullpunkt während des Gebrauchs nicht überprüfen.
Sie können sich auf Ihre Messungen verlassen.
Kann GO/NO GO schnelle Inspektion des Produkts durch die Toleranz-Taste durchführen.
Hochbeständige, hartmetallbestückte Kontaktpunkte, geeignet für Sacklöcher.
Lieferumfang:
Digitale 3-Punkt-Bohrungsmessgeräts mit Schnappverschluss (mit 2x eingebauten Batterien CR2450, 550 mAh) + 3x Schraubenschlüssel (2x für Produktmontage, 1x S-förmig für Batteriewechsel) + Messring für die Kalibrierung + Bedienungsanleitung + Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
1.84 kg
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
40 mm
Messbereich (min.):
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 277,47*
€ 338,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 283,23*
€ 338,41*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 543,41*
€ 630,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.