Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne Strahler Racer 90 f DV Halterung 110cm 67131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684172
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67131
EAN/GTIN:
     4032661671318
Suchbegriffe:
Albrecht
Strahler Racer 90 f DV Halterung 11...
Albrecht Racer 90 Strahler für DV Halterung und einer Strahlerlänge von 110 cm
Features:
Edelstahlstrahler für DV Halterung
Strahlerlänge: 110 cm
Lieferumfang:
1x Racer 90 Strahler
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 cm
Höhe:
110 cm
Breite:
5 cm
Passend für (Details):
Racer 90 Antenne
Ausführung:
Edelstahlstrahler
Gewicht:
0.15 kg
Frequenzbereich:
27 MHz Hz
Produkt-Art:
Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,93*
€ 24,21*
€ 6,70*
ab € 17,46*
€ 24,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,15*
€ 3,50*
ab € 36,63*
€ 48,82*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,39*
€ 59,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.