| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R684192 Herst.-Nr.: 67160 EAN/GTIN: 4032661671608 |
| |
|
| | |
| Albrecht DV 27 U, Mobilantenne mit einer Länge von 85 cm Features: CB Mobilantenn 1/2 Lambda Länge: 85 cm Lieferumfang: 1x Albrecht DV27 U Antenne inkl. DV-Fuß und 4m Kabel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 5 cm | Höhe: | 85 cm | Breite: | 5 cm | Ausführung: | Mobilantenne | Gewicht: | 0.3 kg | Frequenzbereich: | 27 MHz Hz | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,78* | € 26,51* | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 25,20* | € 26,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,39* | € 26,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,27* | € 29,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,84* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|