Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Magnet-Antennenfuß PL Magnetfuss, 117mm C1183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684242
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1183
EAN/GTIN:
     8011869197246
Suchbegriffe:
Midland
PL Magnetfuss
117mm
Der Magnetfuß Midland PL wird mit einer Gummiabdeckung geliefert - als Schutz für die Aufliegefläche und misst lediglich 117 mm im Durchmesser.
Features:
Magnetfuß für Antennen mit PL-Anschluss
Magnetfuß Durchmesser: 117 mm
Frequenz: 26-460 MHz
Lieferumfang:
1x Magnetfuß mit Gummiauflage
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.7 cm
Höhe:
3 cm
Breite:
11.7 cm
Gewicht:
0.5 kg
Durchmesser:
11.7 cm
Frequenzbereich:
26-460 MHz Hz
Produkt-Art:
Magnet-Antennenfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.