Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Lautsprecher-Mikrofon Lautsprechermikrofon MA 25-M C1129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684522
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1129
EAN/GTIN:
     8011869193446
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
sprechgarnitur funkgerät

Features:
Robustes Lautsprechermikrofon mit guter Haptik und exzellentem Klang.
Stecker: Motorola, L-Stecker
Passend für folgende Midland Geräte: Midland G15 und G18
Lieferumfang:
1x MA25-M Lautsprechermikrofon mit drehbarem Gürtelclip und Spiralkabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.2 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.8 cm
Passend für (Details):
Midland G15Pro + Midland G18Pro + für Funkgeräte mit Motorola-Headsetbuchsenbelegung
Gewicht:
0.12 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lautsprecher-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Midland, Lautsprechermikrofon MA 25-M, Funkzubehör, Funk-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,93*
€ 35,35*
€ 6,70*
ab € 25,63*
€ 35,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.