| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R684552 Herst.-Nr.: C1525 EAN/GTIN: 8011869205019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrofon-/Lautsprecherkombination mit Lautstärkeregelung, PTT-Taste und VOX Freisprechfunktion. Features: Headset mit 90-Grad-Stecker (L-Stecker) Für Funkgeräte mit Duobuchse: 2,5/3,5 mm (Albrecht / Midland Standard) Lieferumfang: 1x MA24-L Pro Headset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 1.3 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 4.5 cm | Passend für (Details): | für Funkgeräte mit 2,5/3,5 mm Klinkenstecker Midland/Albrecht-Buchsenbelegung | Gewicht: | 0.04 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |