Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Tischlader 4fach Standlader für G13, G10 Pro, CA-G13 C1541.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684762
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1541.01
EAN/GTIN:
     8011869206016
Suchbegriffe:
Midland
4fach Standlader für G13
G10 Pro
CA-G13
4-fach Ladeschale für 4 Funkgeräte des Typs Midland G10/G13.
Lieferumfang:
Inkl. Adapterkabel und Netzteil
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 cm
Passend für (Details):
für Midland G13Pro + G10Pro Funkgeräte
Gewicht:
1.0 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tischlader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 232,13*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,43*
€ 232,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.