Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Ohrhörer EP21 Ohrhörer mit 3,5mm Stecker C859


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684902
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C859
EAN/GTIN:
     8011869164026
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Kopfhörer
NC533/PL258- Kupplung 2xPL-Buchse.
Features:
Für Funkgeräte mit 3,5 mm Klinkenstecker Midland/Albrecht-Buchsenbelegung
Lieferumfang:
1x EP21 Ohrhörer
Weitere Informationen:
Tiefe:
0.7 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.0 cm
Passend für (Details):
für Funkgeräte mit 3,5 mm Klinkenstecker Midland/Albrecht-Buchsenbelegung
Gewicht:
0.017 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ohrhörer
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, sprechgarnitur funkgerät, midland kopfhörer, Midland, EP21 Ohrhörer mit 3, 5 mm Stecker, Funkzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 16,09*
€ 6,70*
ab € 11,24*
€ 16,10*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 22,29*
€ 30,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.