Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R684942 Herst.-Nr.: C1497.01 EAN/GTIN: 8011869204586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Midland MA31-LK Pro Security Headset ist für den professionellen Einsatz konzipiert worden. Das ergonomische Headset passt perfekt in jedes Ohr und stört auch beim längeren Tragen nicht. Die robuste Bauweise ist ideal für den täglichen Einsatz, auch für die härtesten Jobs. Geeignet für alle Funkgeräte mit Kenwood-Schaltung wie z.B. das Midland G10 Pro, G11 Pro, G13 oder das Albrecht Tectalk Worker 3 Features: Für G10 Pro, G11 Pro, G13, Tectalk Worker Hinweise: Das Headset unterstützt nicht die VOX-Funktion von Funkgeräten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 2.2 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 1.0 cm | Passend für (Details): | Midland G10Pro + G11Pro + G13 + CT590S + Tectalk Worker + allgemein:Funkgeräte mit einer K | Gewicht: | 0.04 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,40* | € 29,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 20,93* | € 29,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|