Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1529.01 BTR1 Advanced Bluetooth Kommunikation Motorrad-Funkset Passend für (Helmtyp) I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684952
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1529.01
EAN/GTIN:
     8011869205118
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset für Funkgerät
Sie ist allen anderen ihrer Kategorie voraus und mit einer Technologie ausgestattet, die es im Konferenz-Modus 4 Personen ermöglicht, miteinander bis zu einer Entfernung zwischen Motorrad und Motorrad von 1200 m zu kommunizieren. Auch in Bezug auf die Klangqualität belegt sie einen Spitzenplatz, der die Ohren des Motorradfahrers über ein spezielles Audiosystem erreicht, das von RCF R&D entwickelt wurde. BTR1 Advanced verspricht: eine lange Betriebsdauer Kompatibilität mit Modellen anderer Marken Kompatibilität mit Smartphones Kompatibilität mit Navigationsgeräten und TFT Displays, die in den Armaturenbrettern vieler Motorräder verbaut sind. Das technologische Herz von BTR1 Advanced gestattet die Anbindung von 2 Smartphones, das Abhören von eingehenden Nachrichten von GPS-Navigatoren und die Kommunikation mit den wichtigsten Verbindungs- und Steuerungssystemen über TFT-Display, die auf den Motorrädern der neuesten Generation verbaut sind.
Features:
Konferenz mit bis zu 4 Personen
Reichweite bis zu 1200 m
RCF Hifi Super Stereo Bass
2 Bluetooth Geräten gleichzeitig
MWE Digital Noise Killer
Magnetische Befestigungssysteme
Wassergeschützt nach IPX6 Standard
Lieferumfang:
Inkl. 2 MAGicLOCK magnetisches Befestigungssystem mit Klebe- und Klemmhalterung für alle Arten von Helmen + 2 Audio-Kit mit 2 Mikrofonen (Schwanenhals und Kabel) und RCF HiFi Super Bass Lautsprechern + 2 USB-C® Ladekabel + 4 Ohrpolster für RCF Lautsprecher
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.5 mm
Höhe:
7.0 mm
Breite:
8.5 mm
Ausführung:
Doppeset
Gewicht:
0.1 kg
Passend für:
Integralhelm + Jethelm + Klapphelm
Sendeleistung:
0.01 W
Max. Reichweite im Freifeld:
1.2 km
Frequenz:
2402 + 2480 GHz
Produkt-Art:
Motorrad-Funkset
Weitere Suchbegriffe: Integralhelme, Funkgerät Motorradhelm, Motorradhelm Funkgeräte, funkgerät motorradhelm, Midland, BTR1 Advanced Bluetooth Kommunikation, Biker-Funk, Fahrschul-Funk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 251,16*
€ 268,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,69*
€ 268,14*
€ 3,50*
ab € 268,03*
€ 285,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 276,34*
€ 294,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.