| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R684962 Herst.-Nr.: C1130 EAN/GTIN: 8011869193453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Headset mit flexiblen Ohrhörer und Clip-Mikrofon mit VOX/PTT Umschalter an der Sendetaste. Features: Stecker für Motorola Lieferumfang: 1x MA27-M Headset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 1.2 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 3.0 cm | Passend für (Details): | Midland G15Pro + Midland G18Pro + für Funkgeräte mit Motorola-Headsetbuchsenbelegung | Gewicht: | 0.03 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Funkgerät, Kopfhörer, midland headset, headset ohrhaken, Midland, MA 27-M, Headset mit VOX/PTT-Taste, Funkzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |