Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 4700-1001 Digitales 3-Punkt-Bohrmessgerät mit Schnappverschluss 6 - 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R686012
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     4700-1001
EAN/GTIN:
     4064161307442
Suchbegriffe:
Dasqua
Jedes Stück des 3-Punkt-Bohrungsmessgeräts wird streng auf Zuverlässigkeit für die Präzisionsmessung geprüft, die Herstellung entspricht der deutschen Norm DIN 863
Dasqua Digital 3-Punkt-Bohrungsmessgerät hat auch die gleiche fortschrittliche Original-Funktion.
Mit Dasqua Original Chips müssen Sie den Nullpunkt während des Gebrauchs nicht überprüfen.
Sie können sich auf Ihre Messungen verlassen.
Kann GO/NO GO schnelle Inspektion des Produkts durch die Toleranz-Taste durchführen.
Hochbeständige, hartmetallbestückte Kontaktpunkte, geeignet für Sacklöcher.
Lieferumfang:
Digitale 3-Punkt-Bohrungsmessgeräts mit Schnappverschluss (mit 2x eingebauten Batterien CR2450, 550 mAh) + 3x Schraubenschlüssel (2x für Produktmontage, 1x S-förmig für Batteriewechsel) + Messring für die Kalibrierung + Bedienungsanleitung + Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
0.84 kg
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
8 mm
Messbereich (min.):
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,76*
€ 297,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 242,44*
€ 297,86*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 466,84*
€ 544,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.