Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BEA-630H Industrie PC-Netzteil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R687461
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BEA-630H
EAN/GTIN:
     4053199938070
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Industrie-PC-Netzteil BEA-630H überzeugt mit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im industriellen 24/7-Dauereinsatz. Das energieeffiziente IPC-Netzteil liefert 300 Watt Leistung und ist zertifiziert nach EN/IEC/UL 62368-1 (Ed.2) und UL 60950-1 (Ed.2). Das BEA-630H arbeitet im erweiterten Temperaturbereich -10…+70°C und verfügt neben den Standard-ATX-Ausgangsspannungen über einen -5V-Ausgang. Ein Sicherungsbügel sichert den Netzstecker gegen Herausrutschen.
Features:
Vernickeltes Gehäuse
Montagehalterung
Sicherheitsbügel am AC-Eingang
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
1420 g
Typ:
BEA-630H
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Eingangsspannung (max.):
264
Eingangsspannung (min.):
90
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-10 °C
Produkt-Art:
Industrie PC-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen, 04053199938070, Bicker Elektronik, industrielle netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 133,90*
Frei Haus
ab € 128,90*
€ 133,91*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 215,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
MBZ-1020-B1
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.