Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R706802 Herst.-Nr.: 0C22300042 EAN/GTIN: 8006447000872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach in der Anwendung. Einfach drücken, drehen und mixen. Ja, so einfach ist es.
Schnell und To Go. Smoothies, Dips, Cocktails und vieles mehr sind in rund 60 Sekunden direkt in dem To Go Becher gemixt.
Einfach zu reinigen. Becher und Zubehörteile sind spülmaschinenfest.
BPA-freie Becher. Stark und langlebig. Mischen und trinken aus dem gleichen Becher.
Extraktionsklinge. Leistungsstarke Klinge mit 6 Messern aus rostfreiem Stahl für optimale Zerkleinerung der Zutaten.
900 Watt starker Motor. Bringe deine Smoothies auf die nächste Stufe, indem du härtere Zutaten wie Grünkohl, Samen und Nüsse im Handumdrehen mixt. Features: 900 Watt Leistung Edelstahl Klinge/Extraktor Klinge Inkl. umfangreichem Zubehör-Paket Lieferumfang: Mixer + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 900 W | Höhe: | 376 mm | Breite: | 140 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Mixbecher | Material (Behälter): | Tritan | Produkt-Art: | Standmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NUTRiBULLET, PB INT CB NB907R NUTRIB PRO 900W R, Mixer, Küchenmixer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 69,565* | € 83,125* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 67,36* | € 84,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,345* | € 86,545* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 70,60* | € 86,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 70,83* | € 87,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|