Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 226 E-4 8826070 Gummihammer 380mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R709711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8826070
EAN/GTIN:
     4010883882606
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
hartgummihammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Material (Kopf):
Gummi
Material (Stiel):
Eschenholz
Produkt-Art:
Gummihammer
Weitere Suchbegriffe: 04010883882606, Gedore, 226 E-4, handwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 18,65*
3 Tage
259
6
€ 5,45*
ab € 14,38*
€ 18,86*
3 Tage
259
6
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 18,95*
1
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8827390
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.