Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 227 E-2 8826820 Gummihammer 340mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R709991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8826820
EAN/GTIN:
     4010883882682
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Material (Kopf):
Gummi
Material (Stiel):
Eschenholz
Produkt-Art:
Gummihammer
Weitere Suchbegriffe: 04010883882682, Gedore, 227 E-2, handwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 14,29*
3 Tage
62
6
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 14,59*
3 Tage
62
6
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 14,67*
1
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 14,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8826580
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.