Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806890 Strom Verlängerungskabel 16A Rot 10.00m H07RN-F 3G 1,5mm² witterungsbeständi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R721132
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806890
EAN/GTIN:
     4064161293998
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Das 10 m lange Sygonix Verlängerungskabel mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln ist dank IP44 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Features:
Verlängerungskabel mit 3 x Schutzkontaktsteckdosen
10 m Kabel
IP44 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
Lieferumfang:
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
3
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
witterungsbeständig
Herstellerfarbe:
Rot
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 10m 16a rot, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Sygonix, Verlängerungskabel 10m mit 3fach Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
480
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.