Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806880 Steckdosenleiste 4fach Schwarz Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R721172
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806880
EAN/GTIN:
     4064161293943
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Sygonix 4fach Steckdosenleiste in schwarz ist die ideale Lösung, wenn wenig Platz vorhanden ist, z. B. hinter oder unter Schränken.
Features:
Ideale Lösung bei geringem Platz, z. B. Hinter oder über dem Küchenschrank
4x Euro Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
176 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
37 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H05VVH2-F 2X 0,75 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
920
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,22*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.