| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R722202 Herst.-Nr.: HMIP-HAP+153621A0+153309A0+156669A0 EAN/GTIN: 4064161292557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Home Control Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP-Cloud mit den Homematic IP-Produkten. Erweiterung und Kombination der Installation mit Homematic IP Wired Geräten über den Homematic IP Wired Access Point möglich.
Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch Stufenlose und energieeffiziente Steuerung der Fußbodenheizung in Kombination mit motorischen Stellantrieben für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Anstatt über thermische Stellantriebe (auf/zu) ermöglicht die Kombination aus Fußbodenheizungsaktor und motorischen Stellantrieben (HmIP-VDMOT) eine kontinuierliche, stetige Regelung der Fußbodenheizung. Statt sonst häufig 3 bis 5 W pro Heizkreis, verbraucht die Stetigregelung lediglich 0,2 W für die Temperaturregelung im gesamten Haus.
Stellantrieb - motorisch Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt – dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten. Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat.
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor Zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten. Der Wandthermostat übernimmt die intelligente Steuerung der Raumtemperatur – intuitiv über das Drehrad oder per Smartphone-App. Pro Raum können gleich mehrere Heizkörperthermostate oder Fußbodenheizkreise gesteuert werden. Für einen aktuellen Überblick werden die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit stets auf dem beleuchteten LC-Display angezeigt. Features: Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis Stufenlose und energieeffiziente Steuerung der Fußbodenheizung Effiziente Auslastung des Heizungssystems Präzise Temperaturregelung Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen Präzisere Temperaturregelung Automatische Erkennung von Ventilposition Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit Bis zu 3 individuell einstellbare Heizprofile Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung Lieferumfang: Homematic IP Access Point + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Montagematerial + Bedienungsanleitung + Homematic IP Fußbodenheizungsaktor, 12-fach, motorisch + Netzkabel + Montagematerial (2 x Schrauben, 2 x Dübel) + Bedienungsanleitung + 5 x Homematic IP Stellantrieb - motorisch + 5 x Ventiladapter VA 80 (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) + Bedienungsanleitung + 5 x Wandthermostat + 5 x Wechselrahmen + 5 x Montageplatte + 5 x Montagematerial + 10 x AAA-Batterien + Bedienungsanleitung. Hinweise: Stellantrieb: Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Sicherheit + Heizen + Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Cloud-Anbindung: | Google Home + Alexa | Stromversorgung: | netzbetrieben + batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 5 + 230 + 3 V | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Besonderheiten: | motorisch | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Starterkit Fußbodenheizung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |