| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R722232 Herst.-Nr.: 150788A0A+142685A0A EAN/GTIN: 4064161292472 |
| |
|
| | |
| Starter-Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit 4 Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security. Features: Starter Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlicher Rauchgasentwicklung Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung Q-Label und EN14604 zertifiziert Lieferumfang: Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · 4 x Rauchwarnmelder inkl. Batterien · Deckenhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitungen. Weitere Informationen: | | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben + netzbetrieben | Betriebsspannung: | 5 + 3 V | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Starterkit Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |