Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Starterkit Rauchwarnmelder für 6 Räume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R722282
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150788A0A+142685A0A
EAN/GTIN:
     4064161292496
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Starter-Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit 6 Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security.
Features:
Starter Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlicher Rauchgasentwicklung
Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App
LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
Q-Label und EN14604 zertifiziert
Lieferumfang:
Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · 6 x Rauchwarnmelder inkl. Batterien · Deckenhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitungen.
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Betriebsspannung:
5 + 3 V
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Basisstation:
Erforderlich, enthalten
Produkt-Art:
Starterkit Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, SmartHome Set, SmartHome Starterset, rauchmelder funk akku, smarthome set, rauchmelder funk, Homematic IP, Hausautomation, Funk, Smart Home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.