| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R722292 Herst.-Nr.: 156537A0+153412A0 EAN/GTIN: 4064161292397 |
| |
|
| | |
| Der leichte Einstieg ins intelligente Zuhause: Mit dem Starter Set Heizen von Homematic IP können die Heizkörperthermostate über den enthaltenen Access Point jederzeit und überall bequem per App konfiguriert und gesteuert werden
KOMFORTABLES HEIZEN Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.
HEIZKOSTEN CLEVER SPAREN Für das automatische Absenken der Temperatur bei geöffneten Fenstern, sorgt die Fenster-auf-Erkennung. Das reduziert die Heizkosten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zusätzlich können die Homematic IP Fenster- und Türkontakte integriert werden, sodass in Kombination mit den Heizprofilen bis zu 30 % wertvoller Energie beim Heizen eingespart werden.
WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT Der Homematic IP Access Point emöglicht die ortsunabhängigeSteuerung der Temperatur über diekostenlose Homematic IP App. So kann die Temperatur jederzeit während des regulären Heizbetriebs angepasst werden – auch von unterwegs.
SMARTE STEUERUNG Die Raumtemperatur kann individuell gesteuert werden. Es gibt drei mögliche Bedienoptionen: Direkt am Gerät, über die App oder komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant). EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich. Features: 3 einstellbare Heizprofile 13 Änderungen pro Tag Steuerung per App Lieferumfang: Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel) + 6 x Homematic IP Heizkörperthermostat – basic + Danfoss-Adapter RA + Batterien + Montagematerial + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Datenaustausch: | bidirektional | Einsatzort: | Innenbereich | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Cloud-Anbindung: | Alexa + Google Home + Hersteller-Spezifisch | Stromversorgung: | batteriebetrieben + netzbetrieben | Serie: | Homematic IP | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Starterkit Heizen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, Homematic IP Starter, Heizen, Hausautomation |
| | |
| |