Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2930846 Montagewerkzeug Passend für (Seegeringzangen) Innenringe 19-60mm Spitzenform (De


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R748131
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2930846
EAN/GTIN:
     4010886946299
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Gewicht:
193 g
Herst.-Teilenr.:
2930846
Spitzenform:
abgewinkelt 90°
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 5256-D
Produkt-Art:
Montagewerkzeug
Passend für Bohrungsdurchmesser:
19-60 mm
Passend für:
Innenringe
Backenlänge:
43 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 18,22*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 18,64*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 14,98*
€ 19,15*
1
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 19,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.