Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Thermo-Hygrometer WS9455 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R750432
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS9455
EAN/GTIN:
     4029665094557
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Klein, aber OH-HO! Das digitale Thermometer WS9455 beeindruckt nicht nur mit überraschend genauen Messwerten, sondern auch mit einem unfassbar cleanen Display. Dank des hochwertigen LCD können alle Werte aus jedem Winkel abgelesen werden. Kein Verschwimmen, keine unscharfe Anzeige. Völlig clean! Generell ist diese kleine Raumklimastation sehr modern gehalten. Sie ist super- slim, hat ein extrem schmales Gehäuse. Wie die Artikelbezeichnung Thermo-Hygrostation vermuten lässt, misst das gute Stück natürlich die Temperatur und die Luftfeuchte. Zusätzlich wird hier noch die Zeit, das Datum und der Wochentag angezeigt. Betrieben wird das Ganze ausschließlich mit einer CR2032. Damit Sie von den sensationellen Funktionen, und dem unfassbar gutaussehendem Exterieur auch lange etwas haben, raten wir Ihnen, diesen kleinen Schatz nur für Innenräume zu nutzen, auch wenn es Ihnen vermutlich schwer fallen wird, da unwillkürlich der Drang entsteht , diese Station möglichst flott der ganzen Welt zu zeigen…. Für eine sinnvolle Platzierung können Sie, zum Beispiel, den integrierten Magneten nutzen und die WS9455 ohne viel Tamm-Tamm oder umständliches Hantieren mit einer Halterung bequem auf magnetischen Untergründen, wie zum Beispiel Ihrem Kühlschrank, pappen. Simpel, aber effektiv.
Features:
Datums- und Wochentagsanzeige
Innentemperaturanzeige
Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
MIN/MAX Speicherung
Batterieendanzeige
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
107 x 55 x 13 mm
Innentemperatur:
-9.9 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Wochentag + Datum
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht (Station):
67 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, technotrade hygrometer, hygrometer, Techno Line, Techno Line Thermo-Hygrometer WS9455, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,46*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 20,52*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,14*
€ 41,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.