| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R753422 Herst.-Nr.: 140-502-417-011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St.
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100 V DC/AC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 140-502-417-011 | Typ: | 140-502-417-011 | Temperaturbereich: | -40 - +105 °C | Nennstrom: | 2 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | RM: | 2 mm | Polzahl je Reihe: | 2 | Herstellerfarbe: | Beige | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PA 9T UL94V-0 | Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Platine | Polzahl Gesamt: | 2 | Steckverbindersystem: | wire-to-board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDAC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 700 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,35* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|