Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2mm 140-503-415-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753462
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-503-415-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-503-415-001
Typ:
140-503-415-001
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Grau
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, EDAC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0733*
25
€ 6,90*
ab € 0,0409*
€ 0,0897*
48 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0478*
€ 0,1262*
2 Tage
900
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1288*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
B3B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.