Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2mm 140-502-210-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753472
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-502-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-502-210-011
Typ:
140-502-210-011
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C
Nennstrom:
2 A
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: EDAC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0291*
1 Tag
679
100
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0334*
1
€ 5,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0472*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,0117*
€ 0,1134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
140-941-290
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.