Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2mm 140-504-417-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753612
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-504-417-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-504-417-011
Typ:
140-504-417-011
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Beige
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 9T UL94V-0
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: EDAC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,4137*
€ 0,7637*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,05*
2 Tage
700
5
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,18*
2 Tage
250
10
€ 14,99*
ab € 0,436*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
140-941-290
ab € 0,0178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.