Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2mm 140-503-417-060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753672
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-503-417-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-503-417-060
Typ:
140-503-417-060
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C
Nennstrom:
2 A
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Beige
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA 9T UL94V-0
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: EDAC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,51*
2 Tage
1000
7
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
140-941-290
ab € 0,0178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.