Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron KonexXt CO One Kohlenmonoxid-Melder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben detekti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770882
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-6300003-01-01
EAN/GTIN:
     4260432552515
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Der KonexXt CO One von Hekatron ist ein Kohlenmonoxidwarnmelder zum Einsatz in Wohnhäusern, Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung. Er detektiert Kohlenmonoxid und alarmiert bei gefährlichen Konzentrationen, die beim Betrieb von Verbrennungseinrichtungen wie Gasthermen, Kaminen, Öfen, Grills und offenen Feuerstellen entstehen können.

Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
Über seinen elektrochemischen Kohlenmonoxid-Sensor detektiert der Melder CO-Konzentrationen im Bereich von 30 bis 999 ppm.

10 Jahre Lebensdauer ohne Batteriewechsel
Der Melder erreicht durch die fest eigebaute 3-V-Lithium-Mangan Batterie eine typische Lebensdauer von 10 Jahren ab Erstinbetriebnahme.

Warnung vor Lebensdauerende
30 Tage vor Ende der Lebensdauer warnt der Melder mit einem akustischen und optischen Signal.

Akustische Signalisierung 85 dB(A)
Im Alarmfall (ab 50 ppm) erfolgt eine akustische Signalisierung über die integrierte Hupe mit einem Schalldruckpegel von 85 dB(A) in 3 m Entfernung. Ein Fehler bzw. das Lebensdauerende wird ebenfalls akustisch signalisiert.

Optische Signalisierung
Die optische Signalisierung erfolgt über 3 LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an (POWER), eine rote LED einen Alarm bzw. einen Alarmspeichereintrag (ALARM) und eine gelbe LED einen Fehler bzw. das Lebensdauerende (FAULT).

Display
Auf dem Display wird die aktuell gemessene CO-Konzentration in der Luft angezeigt sowie die aktivierte Stummschaltung, der Maximalwert im Alarmspeicher, eine schwache Batterie (Lebensdauerende) und ein Gerätefehler.

Multifunktionstaste
Zum Aktivieren des Testalarms oder der Stummschaltung und zur Abfrage und Löschung des Alarmspeichers.

Testalarm
Über die Multifunktionstaste kann ein Testalarm (TEST) mit ansteigendem Signalton ausgelöst werden, um die Funktion des Melders nach Herstellerempfehlung einmal im Monat zu überprüfen.

Stummschaltung
Bei einem Alarm mit CO-Konzentration unter 150 ppm oder einem Fehler kann über die Multifunktionstaste eine kurzzeitige Stummschaltung (SILENCE) aktiviert werden.

Alarmspeicher
Ein Alarm wird für 48 Stunden am Display signalisiert. Danach kann der letzte gespeicherte Maximalwert über die Multifunktionstaste abgerufen und gelöscht werden.

Wandmontage oder Tischaufstellung
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial (Montageplatte, Dübel und Schrauben) kann der Melder an der Wand montiert werden. Alternativ ist mit dem Schrägsteller auch eine freie Aufstellung, z. B. auf einem Tisch möglich.

Geprüft nach EN 50291-1
Der Melder ist nach der Norm für elektrische Geräte zur Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern geprüft. Er entspricht dem Typ B (nur zur optischen und akustischen Alarmierung).
Features:
Warnt zuverlässig vor CO-Gefahren
10 Jahre Sensorleistung
Einfaches Testen der Funktionsbereitschaft
Lieferumfang:
Kohlenmonoxidwarnmelder KonexXt CO One + Montagematerial + Bedienungsanleitungen
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
112 mm
Gewicht:
186 g
detektiert:
Kohlenmonoxid
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: hekatron rauchmelder optisch, co melder, rauchmelder hekatron, Hekatron, KonexXt CO One, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,06*
€ 43,50*
€ 5,00*
ab € 32,91*
€ 43,51*
€ 3,90*
ab € 34,12*
€ 44,84*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 46,96*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 37,63*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.