Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R772442
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP24A583S12
EAN/GTIN:
     4891199218583
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die verbesserten GP Super Alkaline AAA Micro Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AAA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert pro 12 Stück.
Wählen Sie GP Super Alkaline AAA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.

*Bis zu 50% mehr Leistung in Spielzeugen im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD
Features:
Kompakte 100% Papierverpackung
Patentierte, auflaufsichere Konstruktion
Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, GP Batteries, Super, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,23*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,64*
1
€ 6,70*
ab € 3,20*
€ 4,68*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 9,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,34667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.