| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R776622 Herst.-Nr.: SGAS60E48-P1J EAN/GTIN: 4021087085601 |
| |
|
| | |
| Features: 48 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.25 A 60 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Höhe: | 47.5 mm | Länge: | 75.5 mm | Breite: | 32 mm | Kabellänge: | 150 cm | Gewicht: | 208 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 48 V/DC | Typ: | SGAS60E48-P1J | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Ausgangsstrom (max.): | 1.25 A | Eingangsspannung (max.): | 264 V | Eingangsspannung (min.): | 90 V | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mean Well, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,17* | € 29,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,39* | € 29,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,57* | € 30,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,19* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|