Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 600-F240 U-Bracket AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 25A 600W 24 V/DC St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R778271
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 600-F240 U-Bracket
EAN/GTIN:
     4251125201582
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
schaltnetzteil offene bauform 24v
schaltnetzteil offene bauform
Netzteil mit medizinischer Zulassung in kleiner Bauform mit hohem Wirkungsgrad. Maximalleistung ohne zusätzliche Belüftung möglich.
Features:
Leistung: 600 Watt (Lüfterlos)
Ausgangsspannung: 24V/DC
Ausgangsstrom: 25 Ampere
Standby: 5V/DC - 1.0 Ampere
Lüfteranschluss: 12V/DC - 0.6 Ampere
Remote Control
IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (Edition 3.1)
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Höhe:
4.0 cm
Länge:
20.3 mm
Breite:
12.7 cm
Gewicht:
1.1 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
MTBF:
300.000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-20 °C
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,11*
€ 478,15*
Frei Haus
ab € 403,65*
€ 478,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 404,56*
€ 478,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.