| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R781022 Herst.-Nr.: 398900302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5.00mm Pitch Beau Eurostyle Low Profile, Single Level Modular Terminal Block, 2 Circuits Features: Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 398900302 | Typ: | 398900302 | Engineering Part No: | MX-MSB02001-0N | Engineering Series Name: | EURO 5,0MM FIXED | Engineering Series No: | EUROSTYLE | Produkt-Art: | Printklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,16* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 1,46* | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,339* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|