Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB On the GO Buchse Rechtwinklig 675031020 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R792552
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     675031020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Mini USB, B-Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, Solder Tabs with Back Cover and PCB Locator Plastic Pegs, Lead-Free
Features:
Mini USB, B-Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, Solder Tabs with Back Cover and PCB Locator Plastic Pegs, Lead-Free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rechtwinklig
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
675031020
Typ:
675031020
USB-Ausführung:
Miniatur B
Bauform:
Buchse
Polzahl:
5
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
SMT
Nennspannung (Details):
30 V DC/AC
Nennstrom (Details):
1 A
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + mit Verriegelung
Temperaturbereich:
Prozesstemperatur max. 250 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Molex, 67503-1020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,492*
€ 0,689*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,31*
3
€ 5,95*
ab € 0,6694*
€ 1,4862*
5
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
88732-8602
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.