Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4V 1500 mAh Zellen-Zahl: 2 Racingpack JST SM-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R794622
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-8705349
EAN/GTIN:
     4064161294278
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Industrieakku
Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.
Features:
7.4 V, 1500 mAh
Zellenzahl: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
68 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
92 g
Passend für Modell:
1:16 Elektro Crawler
Max. Ladestrom:
1.2 A
Größe:
18650
Herst.-Teilenr.:
RE-8705349
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Verwendungszweck:
Ersatzteil
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
1.2 A
Bauform:
Racingpack
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
1500 mAh
Stecksystem:
JST SM-2P
Balancer-Stecksystem:
JST-XH
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 1500 mah, akku packs, li-ion akkupack, Reely, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.