Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 3-in-1 Maestro Baby- und Kleinkindfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R796772
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     720305
EAN/GTIN:
     3032167203052
Suchbegriffe:
Smoby
Bobbycar
Bobby-Car
Bobby Car
Der multifunktionale 3-in-1 Smoby Maestro ist ein robustes, komfortables Baby- und Kleinkindfahrzeug mit 3 Verwendungsfunktionen: Schiebewagen, Lauflernhilfe und Rutscherfahrzeug in einem - passend zur motorischen Entwicklung des Kindes von 6 Monaten bis etwa 3 Jahren. Ausgestattet mit einer umfangreichen Sicherheitsausstattung, die sich mit ein paar Handgriffen abnehmen lässt: höhenverstellbare Schiebestange, verstellbarer Sicherheitsgurt, Schutzbügel, hohe Rückenlehne und Fußstützen. Im Schalensitz sitzt das Kind bequem, auch bei längeren Abenteuerausflügen. Das Lenkrad ist schön griffig und mit einer elektronischen Hupe mit verschiedenen Tönen ausgestattet. Beim Hochziehen und üben der ersten Schritte sorgt der Kippschutz vorne und hinten für eine gute Stabilität. Im Staufach unter dem Sitz lassen sich kleine Schätze mit auf große Fahrt nehmen. Das freundliche Gesicht mit den drehbaren Kulleraugen gefällt den Kleinsten besonders gut, denn sie laden zum Entdecken unterschiedlicher Emotionen ein.
Ab ca. 6 Monaten: Praktischer Schiebewagen mit Schiebestange. Ab ca. 10 Monaten: Lauflernhilfe mit Griffen an der Rückenlehne. Ab ca. 12 Monaten: Ohne Sicherheitsbügel und Schiebestange ist der Maestro ein robuster Rutscher für unabhängiges Fahrvergnügen. Hergestellt in Frankreich. Batteriebetrieb: 3 x LR44/AG13 Knopfzellen (enthalten). Produktmaße ohne Schiebestange (LxBxH): 61 x 44 x 55 cm. Altersempfehlung: geeignet für Kinder ab 6 Monaten.
Features:
Schiebewagen, Lauflernhilfe und Rutscherfahrzeug mit Flüsterrädern
Umfangreiche Sicherheitsausstattung
Elektronische Hupe mit 3 Sounds und lustige Kulleraugen
Mitwachsend
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Länge:
610 mm
Breite:
440 mm
Produkt-Art:
Rutschauto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.