Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL 16020088 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R797282
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with 0.76µm Selective Gold (Au) Plated Contact, Reel
Features:
SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with 0.76µm Selective Gold (Au) Plated Contact, Reel
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16020088
Typ:
16020088
Bauform:
Buchse
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Tape on Full reel
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: Molex, 16-02-0088
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0917*
2 Tage
19750
50
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1052*
20000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1058*
10
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,2349*
2 Tage
80062
1
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,1028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 346,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.