Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DT 50 SYC/2 D-SUB Buchse 90° Polzahl: 50 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R809951
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DT 50 SYC/2
EAN/GTIN:
     4064161282275
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
d sub stecker
sub d stecker
d sub buchse

Features:
D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 50
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
DT 50 SYC/2
Typ:
DT 50 SYC/2
Steckzyklen:
200
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlusswinkel:
90 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
50
Anschluss:
Löten + Pins
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktoberfläche:
vernickelt und vergoldet
Temperaturbereich:
– 55 °C to + 125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.