| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R923512 Herst.-Nr.: HMISTM6200 EAN/GTIN: 3606481856395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das modulare Basic HMI STM6200 besteht aus Display und Recheneinheit und gehört zur Schneider Electric Harmony ST6-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit EcoStruxure Secure Connect Advisor und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 4,3 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 480x272 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Das 22 mm Montagesystem sorgt für eine einfache und individuelle Gestaltung der Bedienerschnittstelle mit Drucktastern und Touch-Display und einen schnellen Austausch bei Wartung. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software EcoStruxure Operator Terminal Expert konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (2 x Ethernet, 2 x serielle COM, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Display-Moduls mit montierter Recheneinheit betragen 145,60 mm (Breite) x 108,20 mm (Höhe) x 53,90 mm (Tiefe), bei einem Panel Cut-out von 22,5 mm Kreisdurchesser. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 und Zertifizierungen wie CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | HMISTM6200 | Typ: | HMISTM6200 | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 342,67* | € 375,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 344,86* | € 375,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 340,92* | € 380,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 348,75* | € 380,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 435,92* | € 476,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|