| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R927772 Herst.-Nr.: TM172PDG18R EAN/GTIN: 3606481390080 |
| |
|
| | |
| Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Mit dem integriertem Display und Tasten lassen sich Steuerungsparametern direkt am Gerät einstellen. Die Steuerung verfügt über insgesamt 18 integrierte E/A, davon 2 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 8 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 6 digitale & 8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge. Integriert sind zwei RS485 Schnittstellen für Modbus SL Master/Slave (nur 1 Master) oder 1 BACnet MS/TP (B-AAC-Profil), sowie eine Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP Master/ Slave & BACnet IP (B-AAC-Profil), Ethernet (WebVisu, FTP usw.). Programm-Download möglich über USB-A oder Modbus SL. Verfügbare Ethernet-Dienste sind Remote-Zugnag, HTTP Webserver (Webvisu), FTP Client/Server, SNPT. Schacht für Micro-SD-Karte an Gerätefront zur Verwendung für Datenaufzeichnung und Webserver-Speicherung. Programmübertragung per Speicherstick über USB-A Schnittstelle. Möglichkeit der Programmierung mit PC über USB Mini-B Schnittstelle. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 VAC / 24 VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (3A) ausgeführt. Die Anschlüsse erfolgen mittels abnehmbaren Schraubklemmleisten (nicht im Lieferumfang enthalten). Montage auf 35mm Hutschiene oder Montageplatte mit Befestigungszubehör. Wird mit kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC programmiert. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China, BACnet BTL. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | TM172PDG18R | Typ: | TM172PDG18R | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,98* | € 278,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,61* | € 278,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,95* | € 281,87* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,33* | € 289,13* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,19* | € 379,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|