Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R928712 Herst.-Nr.: 56193 EAN/GTIN: 3303430561934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VigiPacT RH99M ist ein Fehlerstrom-Überwachungsrelais für die DIN-Schienenmontage. Es überwacht den Abfall der elektrischen Isolierung aufgrund der Alterung von Kabeln oder Verlängerungen in der Anlage. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Bei Überschreiten der Fehlerstrom-Betriebsschwelle wird vom Relais ein Steuersignal ausgegeben. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 220/240VAC 50/60Hz. Die Stromempfindlichkeit ist mit 9 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 9 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Es gibt eine automatische Rückstellung nach einer Fehlerbehebung. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 56193 | Produkt-Art: | Schutzrelais |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 315,69* | € 337,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 373,92* | € 403,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 378,22* | € 409,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 390,62* | € 434,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 882,45* | € 943,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|