Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R935752 Herst.-Nr.: XPSMCMER0004 EAN/GTIN: 3606480748820 |
| |
|
| | |
| Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul stellt 2 sicheren Relais-Gruppenausgängen bereit. Eine Relaisgruppe besteht jeweils aus 2 Relaisschliessern und 1 Relaisöffner. Das Modul dient als Relaiserweiterung und wird von jeweils 2 OSSD-Ausgängen sicherheitsgerichtet angesteuert. Zwei Rückführkreise (EDM) sind vorhanden. Diesem Modul liegt kein Rückwand-Busstecker bei, da er nicht benötigt wird. Das Modul verfügt über abziehbare Federzugklemmen. Dieses Erweiterungsmodul ist mit allen CPU-Versionen verwendbar. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Typ: | XPSMCMER0004 | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,64* | € 189,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,31* | € 191,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 178,56* | € 195,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,09* | € 225,43* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,45* | € 413,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|